単機能電子レンジ 17L ターンテーブル

単機能電子レンジ 17L ターンテーブル ユアサ(ユアサプライムス) 単機能電子レンジ 17L ターンテーブル ユアサ(ユアサプライムス) 単機能電子レンジ 17L ターンテーブル ユアサ(ユアサプライムス)

シンプルなツマミスイッチ!あたため(分)と解凍(g)のダブル表示タイマーで使いやすい。
コンパクトながら一般的なコンビニ弁当も入る広い庫内。
小型冷蔵庫の上においても使いやすい横開き扉。一人暮らしのワンルームなどにもお勧め

質量(kg)11 ホワイト 定格電圧(V)AC100 直径(Φcm)ターンテーブル:25.5 定格周波数(Hz)50 定格消費電力(W)1150 電源コード(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×32.4×25.8、庫内:30.6×30.7×19 タイマー設定調理:15分 高周波出力(W)700 庫内容量(L)17 出力切替700W/500W/200W 内容量1台
注意
※50Hz地域専用機種です。地域によって周波数が異なりますので、ご利用になる地域の周波数をご確認ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24933836 PRE-703C 50Hz
オープン
8,998
9,898 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする