曜日別特売

MicroHDMIケーブル

MicroHDMIケーブル - VodaviewMicroHDMIケーブル - VodaviewMicroHDMIケーブル - VodaviewMicroHDMIケーブル - VodaviewMicroHDMIケーブル - VodaviewMicroHDMIケーブル - VodaviewMicroHDMIケーブル - VodaviewMicroHDMIケーブル - Vodaview
(1件のレビュー)

マイクロHDMIケーブル スリムタイプ 。4K2K映像ハイスピード・イーサネット・オーディオリターンチャンネル対応。

仕様HDCP:2.2規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状マイクロHDMI 19ピン(オス) - HDMI 19ピン(オス)プラグ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)4.5対応解像度フルHD (1920x1080 60Hz)/4K 30Hzケーブル種類スリム転送速度(Gbps)10.2色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応変換タイプオス-オスオーディオARC・eARC内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
分類
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25006530VV-HDMI010AD-B1マイクロHDMIケーブル ノーマルタイプ(パッシブ)
1,398
1,538(税込)
当日出荷
25006539VV-HDMI020AD-B2マイクロHDMIケーブル ノーマルタイプ(パッシブ)
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
25006548VV-HDMI030AD-B3マイクロHDMIケーブル ノーマルタイプ(パッシブ)
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
25006557VV-HDMI050AD-B5マイクロHDMIケーブル アクティブタイプ(信号増幅IC内蔵)※ケーブル接続には方向性があります。
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25006530
2026-02-18
用途: カーナビ配線追加さぎょう

安価でとても良いです。また利用させて頂きます。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする