曜日別特売

HDMI 延長アダプタ付 HDMIケーブル

HDMI 延長アダプタ付 HDMIケーブル - VodaviewHDMI 延長アダプタ付 HDMIケーブル - VodaviewHDMI 延長アダプタ付 HDMIケーブル - VodaviewHDMI 延長アダプタ付 HDMIケーブル - VodaviewHDMI 延長アダプタ付 HDMIケーブル - VodaviewHDMI 延長アダプタ付 HDMIケーブル - VodaviewHDMI 延長アダプタ付 HDMIケーブル - VodaviewHDMI 延長アダプタ付 HDMIケーブル - Vodaview

ハイスピードHDMIケーブル。HDMI中継アダプタ付の2点セット。イーサネット・オーディオリターンチャンネル・4K2K対応。

仕様HDCP:2.2規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状ケーブル:HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)、中継アダプタ:HDMIタイプA 19ピン(メス) - HDMIタイプA 19ピン(メス)分類HDMIケーブル ノーマルタイプ(パッシブ)プラグ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度フルHD (1920x1080 60Hz)/4K 30Hz転送速度(Gbps)10.2色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応変換タイプオス-オス、メス-メスオーディオARC・eARC内容量1セット
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
ケーブル太さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25006636VV-HDAA-AD-HDMI010AA-B16
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
25006645VV-HDAA-AD-HDMI015AA-B1.56
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
25006654VV-HDAA-AD-HDMI020AA-B26
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
25006670VV-HDAA-AD-HDMI030AA-B36
1,998
2,198(税込)
当日出荷
25006679VV-HDMIAD050AA-B57.3
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする