丸いまな板が置ける まな板スタンド タワー

丸いまな板が置ける まな板スタンド タワー - 山崎実業丸いまな板が置ける まな板スタンド タワー - 山崎実業丸いまな板が置ける まな板スタンド タワー - 山崎実業丸いまな板が置ける まな板スタンド タワー - 山崎実業丸いまな板が置ける まな板スタンド タワー - 山崎実業丸いまな板が置ける まな板スタンド タワー - 山崎実業丸いまな板が置ける まな板スタンド タワー - 山崎実業丸いまな板が置ける まな板スタンド タワー - 山崎実業

丸いまな板を浮かせて置ける!乾きやすく清潔に収納可能。
丸いまな板はもちろん、普通の四角いまな板にも対応。
直径約18~36cmの丸いまな板は2枚収納できます。
厚みが約3.5cm以内のまな板も1枚収納可能。

付属品クッション×4材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)質量(g)約410寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×11.8×17.5収納枚数(枚)3対応サイズ(Φmm)丸いまな板対応サイズ:直径約180~360以内内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)丸いまな板収納部:約16×2×13.5/厚いまな板収納部:約16×3.5×16内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
250096376178ホワイト
2,000
2,200(税込)
8日以内出荷
返品不可
250096466179ブラック
2,000
2,200(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする