TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
おこしやすいラバー付耐熱抗菌まな板
(1件のレビュー)
SIAA抗菌加工で両面使えて、食器洗い乾燥機対応です。
両面使えて食器洗い乾燥機対応です。
厚さ(mm)
8
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)
色
石目調
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25030576
04403
440
275
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25030585
04404
370
225
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25030594
04405
290
200
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25030610
04406
350
350
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください