TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
NEWラバー付ワイドまな板WLL
ラバー付で滑りにくく、耐熱100℃で食洗機対応です。
幅(mm)
380
厚さ(mm)
8
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)
奥行(mm)
260
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25030768
04410
ブラックストーン
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25030777
04411
ホワイトストーン
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください