TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
ユニードマグネット付き手桶
マグネットで浴槽の壁に引っ付き立てかけることもできます
SIAA抗菌加工の高級感ある手桶
幅(mm)
155
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
130
容量(L)
1
外径(Φmm)
265
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25030856
07794
ブラックストーン
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25030865
07795
ホワイトストーン
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください