The LADY.吸水サニタリーショーツ Regular

The LADY.吸水サニタリーショーツ Regular コジット

普通の日も、ゆううつな日も、産後・更年期の尿モレが気になる時も、肌戻りしにくいから快適に過ごせて、多層構造×1層目の吸水メッシュ布でサラっと肌戻りしにくい仕様となっております。

用途吸水サニタリーショーツ 材質本体:ナイロン80%、ポリウレタン20%、レース部:ナイロン75%、ポリウレタン20%、ポリエステル5%、クロッチ部:(メッシュ)ポリエステル100% 幅(cm)パッケージ:18.5 高さ(cm)パッケージ:4 奥行き(cm)パッケージ:12.5 内容量1枚
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
吸水量(mL)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25053929 - M ヒップ:87~95 15
3,000
 
 
取扱い終了
25053938 - L ヒップ:92~100 25
3,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする