曜日別特売

刈り込みばさみ EasyCut 12301-20

刈り込みばさみ EasyCut 12301-20 - GARDENA(ガルデナ)刈り込みばさみ EasyCut 12301-20 - GARDENA(ガルデナ)刈り込みばさみ EasyCut 12301-20 - GARDENA(ガルデナ)刈り込みばさみ EasyCut 12301-20 - GARDENA(ガルデナ)刈り込みばさみ EasyCut 12301-20 - GARDENA(ガルデナ)刈り込みばさみ EasyCut 12301-20 - GARDENA(ガルデナ)刈り込みばさみ EasyCut 12301-20 - GARDENA(ガルデナ)刈り込みばさみ EasyCut 12301-20 - GARDENA(ガルデナ)

作業時の疲労の軽減をめざし人間工学に基づいたデザイン。丸みのあるシンメトリックのアーム。

用途刈り込みばさみ、生け垣用ばさみとして。生け垣の剪定、枝切りなどに。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。材質鉄、プラスチック質量(kg)0.89刃形波型刃(付着防止コーティング)使用目的生け垣の剪定、枝切全長(cm)53.7切断対象保証期間最大25年刃長(cm)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25053387967989001
オープン
5,898
6,488(税込)
14日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする