高枝切りばさみ 12001-20

高枝切りばさみ 12001-20 GARDENA(ガルデナ) 高枝切りばさみ 12001-20 GARDENA(ガルデナ) 高枝切りばさみ 12001-20 GARDENA(ガルデナ) 高枝切りばさみ 12001-20 GARDENA(ガルデナ) 高枝切りばさみ 12001-20 GARDENA(ガルデナ) 高枝切りばさみ 12001-20 GARDENA(ガルデナ) 高枝切りばさみ 12001-20 GARDENA(ガルデナ) 高枝切りばさみ 12001-20 GARDENA(ガルデナ)

高い樹木や生い茂った生け垣を地上から楽に剪定でき、作業者を含めて約6.5 mの高さに到達可能。
最大の切断力を得るために変速比12の鋼製歯車を内蔵し、直径32mmまでの枝に対応します。
切り取った枝を除去するための革新的なフック。

用途枝切りばさみ、植木カッターとして。高い樹々の枝切り、剪定などに。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。 材質鉄、プラスチック 質量(kg)2.1 使用目的枝切 全長(cm)230-410 切断対象 保証期間最大25年 最大切断径(Φmm)32 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25053414 967637601
オープン
17,980
19,778 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 10,000 / 税込 11,000
北海道地方 1 15,000 / 税込 16,500
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする