フォーク4本爪 NatureLine 17002-20

フォーク4本爪 NatureLine 17002-20 GARDENA(ガルデナ) フォーク4本爪 NatureLine 17002-20 GARDENA(ガルデナ) フォーク4本爪 NatureLine 17002-20 GARDENA(ガルデナ) フォーク4本爪 NatureLine 17002-20 GARDENA(ガルデナ) フォーク4本爪 NatureLine 17002-20 GARDENA(ガルデナ) フォーク4本爪 NatureLine 17002-20 GARDENA(ガルデナ) フォーク4本爪 NatureLine 17002-20 GARDENA(ガルデナ)
(2件のレビュー)

根を傷つけずに掘り起こす。人間工学に基づきデザインされたハンドルと柄。滑らず作業しやすい設計と高品質な素材の4本爪フォーク。

用途移植、土起こし、土壌の掘り起こしなどに。畑、ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。 材質高品質スチール、木材 質量(kg)2.17 ハンドルD型 全長(cm)117 保証期間最大10年 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25053545 967861201
オープン
4,998
5,498 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
25053545
2025-11-15
用途:
草狩時の根っこ掘りに重宝してます。

フォーク部分が頑丈なつくりになっているので、長持ちしそうです。

対象商品:
25053545
2025-03-08
用途:
花壇づくり、庭の土地改良
卸売・小売業

身長160弱の女性です。やや大きいので地面に突き刺した際ハンドルが高くなり力を入れづらい。取りまわしが重く感じます。ただ、フォークに乗って踏ん張っても曲がらず丈夫でした。そしてかっこいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする