散水・洗浄ノズル(高圧ジェットおよびスプレータイプ) 18300-20
スプレーノズルの標準タイプ。
人間工学的な持ち手:軟質プラスチック製の部品により、スプレーノズルは手に馴染み、滑りません。
水流の調節可能:水は無段階に調節可能で、回すことで水を止めることができます。
実用性と耐久性:スプレーノズルのスリーブは取り外せないため、紛失しません。
丈夫な品質:ヘッドの軟質プラスチック製リングが破損から保護します。
用途庭や芝生の散水、ガーデニング用品などの洗浄に。洗浄用ノズル、ガーデンホース止水用具、散水ノズル。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。
材質プラスチック
質量(g)59
保証期間最大5年
内容量1個