曜日別特売

テラスホースボックス10mホース付き(持ち運び可) 18400-20

テラスホースボックス10mホース付き(持ち運び可) 18400-20 - GARDENA(ガルデナ)テラスホースボックス10mホース付き(持ち運び可) 18400-20 - GARDENA(ガルデナ)テラスホースボックス10mホース付き(持ち運び可) 18400-20 - GARDENA(ガルデナ)テラスホースボックス10mホース付き(持ち運び可) 18400-20 - GARDENA(ガルデナ)テラスホースボックス10mホース付き(持ち運び可) 18400-20 - GARDENA(ガルデナ)テラスホースボックス10mホース付き(持ち運び可) 18400-20 - GARDENA(ガルデナ)テラスホースボックス10mホース付き(持ち運び可) 18400-20 - GARDENA(ガルデナ)テラスホースボックス10mホース付き(持ち運び可) 18400-20 - GARDENA(ガルデナ)

小さな庭やテラスなどの省スペースでの使用にぴったりなテラスホースボックス。ホース長さ:11.5m(10m+1.5m 連結用ホースセット)。
省スペース保管:クランクハンドルと持ち運びの取っ手が折りたたみ可能。キャンプやその他のアウトドアのアクティビティに最適。
使いやすさ:ホースの巻取りと引き出し動作が簡単。ホースのからみがなく使いやすい。

用途ガーデンホース、散水ホース、テラスホースボックス。庭や芝生の散水に。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。材質プラスチック、PVC質量(kg)4.7ホース長さ(m)10保証期間最大5年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×17×39内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25053710967089201
13,980
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする