カメラバック Fulton v2 16L All Weather Backpack
フルトンのバックパックはモダンな快適さ、機能、カメラ保護を兼ね備えている、時代を超えたヴィンテージスタイルです。
柔らかく軽量なキャンバスデザインが様々な環境に溶け込みます。
安全なリアカメラアクセス、三脚/一脚などを収納するサイドポケット、パッド入りタブレット/ラップトップスリーブ、拡張可能なロールトップ開口部などプロ仕様の機能を兼ね備えています。
その他最大16インチまでのノートPC/タブレットが収納可能
付属品レインカバー
色ブラック/ブラックカモ
質量(g)1270
収納の目安ミラーレスorDSLR+レンズ(70-200mmF2.8まで)5-7本程度
外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)28×51×19
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)27×28×13
内容量1個