乾式掃除機
小型軽量ながらハイパワースペック。
女性に優しい軽量コンパクトタイプの業務用掃除機。
新型マスターノズルを搭載することにより、吸引力が大幅にアップ!
専用ゴミパックに「ホープS-(1)(2)合成繊維パック 10枚入」がご利用いただけます。
- 付属品
- 本体・フレキシブルホース・延長管×2・新型マスターノズル・バケットフィルター・合成繊維フィルターバック・小幅ブラシ・スキマノズル
- 寸法(mm)
- 345×280×405
- 消費電力(W)
- 1100
- コード長さ(m)
- 8
- 集塵容量(L)
- 6
- ホース長さ(m)
- フレキシブル:2.5
- 内容量
- 1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,800/税込¥1,980 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
業務用掃除機 の新着商品
カテゴリ













![コードレススティック Shark(シャーク)[家電] コードレススティック Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05687932-261001-02.jpg)