曜日別特売
ホープS-(2) 乾式掃除機 装栄 25060195

乾式掃除機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
25060195
品番
ホープS-(2)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

小型軽量ながらハイパワースペック。
女性に優しい軽量コンパクトタイプの業務用掃除機。
新型マスターノズルを搭載することにより、吸引力が大幅にアップ!
専用ゴミパックに「ホープS-(1)(2)合成繊維パック 10枚入」がご利用いただけます。

付属品
本体・フレキシブルホース・延長管×2・新型マスターノズル・バケットフィルター・合成繊維フィルターバック・小幅ブラシ・スキマノズル
寸法(mm)
345×280×405
消費電力(W)
1100
コード長さ(m)
8
集塵容量(L)
6
ホース長さ(m)
フレキシブル:2.5
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする