アルク
卓上シール機 カッター付きポリシーラー
カッター機構を装備し、シール後に余分な袋端をカットしたり簡易な製袋作業にご利用いただくことが可能な最もオーソドックスな卓上タイプのシーラーです。
電源(V)
100
シール幅(mm)
2、または溶断
シール厚(mm)
計0.2以下
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
シール長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25060947
PC-200
72×310×180
200
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25060956
PC-300
82×430×240
300
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。