USB-A&USB-C 搭載USBメモリー(USB 3.2 Gen 1)

USB-A&USB-C 搭載USBメモリー(USB 3.2 Gen 1) - I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB-A&USB-C 搭載USBメモリー(USB 3.2 Gen 1) - I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB-A&USB-C 搭載USBメモリー(USB 3.2 Gen 1) - I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB-A&USB-C 搭載USBメモリー(USB 3.2 Gen 1) - I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB-A&USB-C 搭載USBメモリー(USB 3.2 Gen 1) - I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB-A&USB-C 搭載USBメモリー(USB 3.2 Gen 1) - I ・O DATA(アイ・オー・データ)
(1件のレビュー)

本商品はUSB-AとUSB-C両方のコネクターを搭載したUSBメモリーです。Windowsパソコンはもちろん、MacBookやiPad、Androidスマホなど幅広い機器でご利用いただけます。
スマホやパソコンの容量不足解消にもおススメです。動画や写真データを本商品に保存することで手軽に空き容量を増やす事が可能です。
容量は16GB、32GB、64GB、128GB、カラーはブラックとシルバーの2色ございます。シーンや好みに併せて選択いただけます。

電源USBバスパワー対応OSWindows10、Windows11、MacOS10.15~13、iPadOS13~16、Android8.0~13、ChromeOSコネクタ形状USB StandardAコネクター、USB Type-Cコネクター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×70×8.2/約11インターフェースUSB3.2Gen1(UEB3.0)/USB2.0※転送速度は「SuperSpeed /High-Speed」に対応動作環境USB3.2Gen1(UEB3.0)/USB2.0対応のUSB-AまたはUSB-Cを搭載した機器保証期間1年間動作温度、湿度範囲0~35/10~90※結露無き事RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ 隣り合うUSBポートの間隔により、複数ポートを同時に使用できない場合があります。
※ バスパワー動作のUSBハブ(キーボードのUSBポート含む)に本商品を接続した際、電力不足となりご利用できない場合があります。
※個人宅配送不可となります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25065400U3C-STD16G/K16
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
25065409U3C-STD16G/S16
1,900
1,898
2,088(税込)
欠品中
地域運賃
出荷予定:2026年6月上旬
25065418U3C-STD32G/K32
2,100
1,998
2,198(税込)
欠品中
地域運賃
出荷予定:2026年4月3日
25065427U3C-STD32G/S32
2,100
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25065436U3C-STD64G/K64
4,200
3,898
4,288(税込)
当日出荷
地域運賃
25065445U3C-STD64G/S64
4,200
3,898
4,288(税込)
当日出荷
地域運賃
25065454U3C-STD128G/K128
6,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
地域運賃
25065470U3C-STD128G/S128
6,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25065400
2024-07-09
用途: データの保存、受け渡し等
教育・研究機関

USB-CのみのPCやタブレットにもデータを移せるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする