USBミスト付卓上ファン クールエア
大径14mmファンと5連超音波ミストで強力冷却!!オフィスで寝室で、キッチンでリビングで、あらゆる場所に持ち運びできて直ぐヒンヤリ空気を送ることができるミスト付き卓上ファンです。
USB Type-C給電式だから、PCやモバイルバッテリーなどから簡単に給電ができ、コンセントのない場所でも大丈夫。ハイパワーで噴霧しても2.5時間連続使用OKです。(Lowなら12時間連続使用可能。)
7色LEDライトが搭載されているので、雰囲気に併せて光の演出もお楽しみいただけます。
タンクはアロマ対応。給水時に1滴垂らしておけば、優しいアロマでリラックス効果も高まります。
用途今欲しい「涼」を持ち運びできる卓上ファン
付属品UBS給電ケーブル
材質ポリプロピレン、スチロール樹脂
質量(g)700
出力5V/2A=10W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×85×260
時間(噴霧時間)2.5~12
タンク容量(mL)600
風量調整3段階
RoHS指令(10物質対応)対応
給電方式USB-Type-C
調節方式3段階
噴霧量(mL/h)45~225
内容量1台
小型扇風機 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 25065217
2024-08-20
- 用途:
- デスクサイドの扇風機として
製造業
正直ミストの効果はよくわかりません。
涼しくなった気もしますし変わらない気もします。
逆に冬場の乾燥対策に良いかもしれません。
1人が参考にしています