グランツ
ハイブリッドヘッドライト
充電式電池と乾電池の両方が使用できるハイブリットモデル
700ルーメンで9時間連続点灯が可能
充電池を本体に内蔵した状態で充電できます。
手袋をしていても押し易いBIGスイッチ
用途
作業現場、暗い場所などの確認に
付属品
内蔵電池(リチウムポリマー電池)、布バンド(滑り止め付)、ヘルメットクリップ、USBケーブル
寸法(mm)
電池BOX:72×60×35
本体質量(g)
194(充電池含む)
光源
最新高輝度チップタイプ白色LED
充電時間(時間)
3.5
電源タイプ
乾電池式
防滴構造
IPX4
明るさ(Lm)
700(Power)、300(High)、35(Low)
RoHS指令(10物質対応)
対応
実用点灯時間
9h(Power)、16h(High)、80h(Low)
ヘッド寸法(mm)
65×55×45
内容量
1個
注意
※充電中は点灯しません。スイッチ操作をしないで下さい。故障の原因になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25065479
RVH01R
¥
13,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください