千葉工業所
キレルワア
「切れるわぁ」
ため息のように漏れた言葉がそのまま名前になりました。
野菜・果物用のスライサーです、切れ味以外にもデザインや保護ホルダーの収納など細かなこだわりも。切るって楽しい!
付属品
クシ刃1.0mm、2.5mm
材質
ABS樹脂(本体/厚み調節板/つまみ/クシ刃ケース)/PS樹脂(保護ホルダー)/ステンレス(刃物/ネジ)/真鍮(インサートナット)
質量(g)
283
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
320×92×28
最大幅(mm)
食材:67
耐熱温度(℃)
70
内容量
1個
注意
※食器洗浄乾燥機での洗浄は変形につながる恐れがありますので中性洗剤を使用して手洗いしてください。
※クシ刃の掃除には歯ブラシが適しています。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25065734
マゼンタ
マゼンタ
¥
4,920
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
25065750
サンド
サンド
¥
4,920
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
25065759
オールブラック
オールブラック
¥
4,920
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください