ハイドアップ(HIDEUP)
MACCA RED マッカレッドシリーズ(バスロッド)
ライトキャロ~虫系ルアーに最適モデル
タイプ
【Length】6'9"、【Line】3-6lb、【Lure】1/32-1/4oz
ロッド長さ(m)
2.06
ロッド
スピニングモデル
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロッド長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25066030
HUMRS-69L
2.06
¥
44,800
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください