ハイドアップ(HIDEUP)
MACCA RED マッカレッドシリーズ(バスロッド)
スピニングロッドとしては硬めなロッド。ミドルサイズルアー以上のルアーも投げることが可能。
タイプ
【Length】7'7"、【Line】PE40lb MAX、【Lure】10~30g
ロッド長さ(m)
2.31
特性
5ピースモデル
ロッド
スピニングモデル
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロッド長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25066048
HUMRS-77M-5
2.31
¥
59,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください