75型パブリックディスプレイ

75型パブリックディスプレイ NEC

75型パブリックディスプレイ。デジタルサイネージから会議用途まで幅広く活躍。NEC独自の色補正機能SpectraViewエンジンによりより正確な色を再現。

質量(kg)38.2 規格4K/UHD シリーズMultiSync 連続使用時間24時間 コントラスト比1200:1 解像度3840×2160 入力端子【映像】DisplayPort×2、HDMI×2、【音声】DisplayPort×2、HDMI×2 画面サイズ75型 出力端子【映像】DisplayPort×1、HDMI×1、【音声】3.5Φステレオミニジャック×1、HDMI ×1 アスペクト比16:9 商品タイプパブリックディスプレイ パネル駆動方式IPS 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25067290 LCD-M751
オープン
529,800
582,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする