フィジカルプライバシーモード:有効にするとレンズが物理的に隠されるので、より安心してプライバシーを守ることができます。AIで賢く検知&通知:スマートAIが人物・ペット・車両だけでなく異常な音も認識し、必要に応じてユーザーへお知らせします。パンチルト:水平方向に360o・垂直方向に149oの首振りが可能です。スマートトラッキング:対象を自動で追尾し、常にカメラの視野内に収めることができます。スターライトセンサー:高感度のスターライトセンサーが、暗い場所でも高画質の映像を実現します。アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告をしましょう。双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しているので、アプリで画面越しにコミュニケーションが可能です。かんたん設定:アプリの表示に沿って進めるだけで手軽にセットアップできます。



製品紹介欄には課金が必用な旨がきさいされていない。非常に不親切である。また収音能力が劣っている。
大変、申し訳ございませんでした。サイトの注意書きに追記いたしました。貴重なご意見ありがとうございました。