シェルシートバッグ2 SS

シェルシートバッグ2 SS - TANAX(タナックス)[バイク用品]シェルシートバッグ2 SS - TANAX(タナックス)[バイク用品]シェルシートバッグ2 SS - TANAX(タナックス)[バイク用品]シェルシートバッグ2 SS - TANAX(タナックス)[バイク用品]シェルシートバッグ2 SS - TANAX(タナックス)[バイク用品]シェルシートバッグ2 SS - TANAX(タナックス)[バイク用品]シェルシートバッグ2 SS - TANAX(タナックス)[バイク用品]シェルシートバッグ2 SS - TANAX(タナックス)[バイク用品]

必要最小限の実用的な容量(5リットル)。ショートツーリングや通勤・通学にオススメです。
余ったベルト部分を巻いて収納可能な「Tベルトストッパー」を採用。
駐車時等にも安心なロック機能付きスライダーを装備。
鍵は付属しておりません
突然の雨にも安心なレインカバーが標準装備。
バイクから降りた時の持ち運びや、バッグのズレを防止するセフティベルトが標準装備。

セット内容本体×1、レインカバー×1、Kシステムベルト×1、接続バックル×2、セフティベルト×1材質1680Dポリエステル+ポリカーボネイト容量(L)5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)173×216×278収納量最大3.0kg内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25066915MFK-297
12,500
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
25066906MFK-296
12,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする