レブル250/500専用サイドバッグ メッセンジャー

レブル250/500専用サイドバッグ メッセンジャー - TANAX(タナックス)[バイク用品]レブル250/500専用サイドバッグ メッセンジャー - TANAX(タナックス)[バイク用品]レブル250/500専用サイドバッグ メッセンジャー - TANAX(タナックス)[バイク用品]レブル250/500専用サイドバッグ メッセンジャー - TANAX(タナックス)[バイク用品]レブル250/500専用サイドバッグ メッセンジャー - TANAX(タナックス)[バイク用品]レブル250/500専用サイドバッグ メッセンジャー - TANAX(タナックス)[バイク用品]レブル250/500専用サイドバッグ メッセンジャー - TANAX(タナックス)[バイク用品]レブル250/500専用サイドバッグ メッセンジャー - TANAX(タナックス)[バイク用品]

カジュアルなメッセンジャータイプの付属のクイックサイドステー専用バッグ
新機能クイックライドシステム採用!ステーにバッグを差し込んでベルトを通して止めるだけの簡単な取り付け。
簡単着脱で気軽にバッグの持ち出しが可能。外したバッグはメッセンジャーバッグとして使用出来ます。
左右両対応
フラップインナーとサイドにパルステープを採用。カラビナや市販のMOLLEポーチ等が装着可能!
ポーチは付属しません
開口部大きく開くので、A4ファイル等を楽々出し入れ出来ます
駐車時等にも安心なロック機能付きスライダーを装備。
鍵は付属しません
突然の雨にも安心なレインカバー付き。裏側まで覆う設計の為、巻き上げの水を防ぎます。
通勤・通学の必需品収納には充分な110リットルの容量

セット内容本体×1、クイックサイドステー×1、ベースプレート×1、レブル250/500用車体取り付けセット×1、ステー取り付けセット×1、レインカバー×1、ショルダーベルト×1材質バッグ:1680Dポリエステル+ターポリン、ステー:鉄+ステンレス質量(kg)2ブラック容量(L)11寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×470×140内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25067107MFK-304
21,000
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする