レブル250/500専用サイドバッグ スリムシェルバッグ

レブル250/500専用サイドバッグ スリムシェルバッグ - TANAX(タナックス)[バイク用品]レブル250/500専用サイドバッグ スリムシェルバッグ - TANAX(タナックス)[バイク用品]レブル250/500専用サイドバッグ スリムシェルバッグ - TANAX(タナックス)[バイク用品]レブル250/500専用サイドバッグ スリムシェルバッグ - TANAX(タナックス)[バイク用品]レブル250/500専用サイドバッグ スリムシェルバッグ - TANAX(タナックス)[バイク用品]レブル250/500専用サイドバッグ スリムシェルバッグ - TANAX(タナックス)[バイク用品]レブル250/500専用サイドバッグ スリムシェルバッグ - TANAX(タナックス)[バイク用品]レブル250/500専用サイドバッグ スリムシェルバッグ - TANAX(タナックス)[バイク用品]

ビジネスライクなシェルタイプの付属のクイックサイドステー専用バッグ
ショルダーベルトを装着することにより、セミハードケースとして使用出来ます。
新機能クイックライドシステム採用!ステーにバッグを差し込んでベルトを通して止めるだけの簡単な取り付け。
簡単着脱で出先で気軽にバッグの持ち出しが可能。外したバッグはセミハードケースとして使用出来ます。
左右両対応
内部に小物の収納に便利なボトルガイド、書類などをまとめておけるインナーホールドベルトを装備
ペットボトルや折り畳み傘を差しておけるボトルホルダーガイド。
A4ファイル等を固定する事が出来る、インナーホールドベルト。
駐車時等にも安心なロック機能付きスライダーを装備。
鍵は付属しません
突然の雨にも安心なレインカバー付き。裏側まで覆う設計の為、巻き上げの水を防ぎます。
通勤・通学の必需品収納には充分な9リットルの大容量

セット内容本体×1、クイックサイドステー×1、ベースプレート×1、レブル250/500用車体取り付けセット×1、ステー取り付けセット×1、レインカバー×1、ショルダーベルト×1材質バッグ:1680Dポリエステル+ポリカーボネート、ステー:鉄+ステンレス質量(kg)2.3ブラック容量(L)9寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×420×150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25067116MFK-305
25,000
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする