レンジボード

レンジボード YAMAZEN(山善) レンジボード YAMAZEN(山善) レンジボード YAMAZEN(山善) レンジボード YAMAZEN(山善) レンジボード YAMAZEN(山善)

スライド棚付きで家電収納に便利なレンジラック。オープンスペースはコード穴付きで配線すっきり。

用途食器棚、レンジ台、レンジラック、キッチンボードとして。オフィスや休憩室、新生活などに。 仕様可動棚1枚(3cmピッチ高さ7段階調整) 材質本体:プリント紙化粧繊維板、中棚・スライド棚:合成樹脂化粧繊維板(メラミン)、扉:ガラス 質量(kg)31.5 ホワイト 幅(cm)(スライド)21 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59×40×180、(上ガラス)52×30×42、(オープン部)54×37×42、(下扉)52×30×32 組立時間約40-60分 棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スライド)520×340×420 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25069304 SSY-1860ER(WH)
オープン
23,980
26,378 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 6,000 / 税込 6,600
北海道地方 1 9,000 / 税込 9,900
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする