アーネスト
おろし金 ふわっと削ってみま専科
軽い力で食材を往復するだけでおろせるグレーター。先端は鋭い刃を施し、滑らず食材をしっかりキャッチ。
粗目・細目の2種類一体型。家庭用食器洗い乾燥機使用可能。
用途
おろし器、おろし金、グレーター、削り器として。チーズ。バター。チョコレート。レモンピール。柑橘類。生姜。にんにく。
材質
おろし部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度:110度)
質量(g)
95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
28×8×2.5
内容量
1個
注意
※直接刃に触れたり、食材が小さくなると危険ですので注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25069478
A-77752
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください