曜日別特売

スーパーキャベツスライサー

スーパーキャベツスライサー - アーネストスーパーキャベツスライサー - アーネストスーパーキャベツスライサー - アーネストスーパーキャベツスライサー - アーネストスーパーキャベツスライサー - アーネストスーパーキャベツスライサー - アーネストスーパーキャベツスライサー - アーネスト

新開発の波形刃(特許申請済)を採用。緩急の曲線によってスライス時食材が流れにくく、しっかりと掴むため今までにないソフトな切れ味。
キャベツ半玉もそのままスライスできる幅120mmのワイドサイズ。スライスの厚みは約1mmと極薄。
丸みを帯びたグリップデザインと適度な角度で楽にスライス可能。ボウルの上でも安定してスライスできるフック付き。
付属の安全ホルダーで指をしっかりガード。

用途スライサー、キッチン雑貨として。きゃべつ。玉ねぎ。サンドイッチ。ホットサンド。材質スライサー本体/安全ホルダー:ABS樹脂(耐熱80℃)、刃部・固定ネジ:ステンレス鋼質量(g)240寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.5×37×2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2506948775608
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする