ツールワゴン ラビットワゴン 700X450XH810 1段引出 仕切板2段付 ゴム車輪

ツールワゴン ラビットワゴン 700X450XH810 1段引出 仕切板2段付 ゴム車輪 TRUSCO ツールワゴン ラビットワゴン 700X450XH810 1段引出 仕切板2段付 ゴム車輪 TRUSCO

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。

材質棚板:スチール(焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール(メッキ仕上げ)、車輪:ゴム 高さ(mm)810 奥行(mm)450 間口(mm)700 段数3段 キャスター自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個) 引出し数1 あり 均等積載量(kg/段)50 最大積載量(kg/台)150 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:500×290×62 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
トラスコ品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
RBW-873S2V-W 25259300
RBW-873S2V-W 25259300
25259300 RBW-873S2V-W 239-7425 ホワイト
61,540
52,980
58,278 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お客様組立品
RBW-873S2V-YG 25259309
RBW-873S2V-YG 25259309
25259309 RBW-873S2V-YG 239-7424 ヤンググリーン
61,540
52,980
58,278 (税込)
9日以内出荷

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする