曜日別特売

保護服(1層タイプ)目付

保護服(1層タイプ)目付 - TRUSCO保護服(1層タイプ)目付 - TRUSCO保護服(1層タイプ)目付 - TRUSCO保護服(1層タイプ)目付 - TRUSCO保護服(1層タイプ)目付 - TRUSCO保護服(1層タイプ)目付 - TRUSCO保護服(1層タイプ)目付 - TRUSCO

通気性が高いです。
満足できるコストパフォーマンスを実現します。より動きやすいように生地を軽量化しました。
腰・手首・足首・フードにゴム付で異物の侵入を防ぎます。
ファスナーはそのまま捨てられるプラスチック製です。

用途掃除作業、塗装作業など。種別つなぎ服使い捨てタイプホワイトタイプ1層機能通気性内容量1着
注意
※靴は別売です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
サイズ
質量(g)
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25261007TPS-M-1A244-2493不織布(1層・コーティングなし)目付45gM196170~176
740
639
703(税込)
当日出荷
25261016TPS-L-1A244-2494不織布(1層・コーティングなし)目付45gL202176~182
740
639
703(税込)
当日出荷
25261025TPS-XL-1A244-2491不織布(1層・コーティングなし)目付45gXL220182~188
740
639
703(税込)
当日出荷
25261034TPS-XXL-1A244-2492不織布(1層・コーティングなし)目付45gXXL230188~194
740
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
25261086TSB-60-M244-3969不織布(1層・コーティングなし)目付60gM196170~176
930
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
25261095TSB-60-L244-3968不織布(1層・コーティングなし)目付60gL202176~182
930
799
879(税込)
当日出荷
25261104TSB-60-XL244-3970不織布(1層・コーティングなし)目付60gXL220182~188
930
799
879(税込)
当日出荷
25261120TSB-60-XXL244-3971不織布(1層・コーティングなし)目付60gXXL230188~194
930
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする