曜日別特売

小型火花用衝立 超小型スリム 4面セット 両面コーティング

小型火花用衝立 超小型スリム 4面セット 両面コーティング - TRUSCO小型火花用衝立 超小型スリム 4面セット 両面コーティング - TRUSCO小型火花用衝立 超小型スリム 4面セット 両面コーティング - TRUSCO小型火花用衝立 超小型スリム 4面セット 両面コーティング - TRUSCO小型火花用衝立 超小型スリム 4面セット 両面コーティング - TRUSCO

フレームは組み立て不要で、シートの取り付けだけで使用できます。
4枚のフレームの角度は自在で、コの字型や弧状にもでき、折りたたみもできる小型溶接火花衝立です。
軽くて丈夫なアルミフレームで、持ち運びも簡単です。
予備の接続パーツを使用すれば連結も可能です。
ノンアスベスト、ノンセラミックの安全な製品です。

トラスコ品番255-6082材質フレーム:アルミニウムクランプ:ナイロン6、フレーム:ナイロン6、シート:スパッタシート(耐炎繊維織物難燃シリコン加工)幅(mm)369厚さ(mm)約1.0高さ(mm)749×4面寸法(幅W×高さH)(mm)369×749×4枚厚さ約1.0シート厚さ(mm)1.0防炎性能試験番号CO050010内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25262757TTHSS4-749-W
60,460
51,980
57,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする