作業用踏台 2段 ステップ奥行200 高さ0.70m 天板800X400

作業用踏台 2段 ステップ奥行200 高さ0.70m 天板800X400 TRUSCO

底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。
オールアルマイト仕上げです。
滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
安定感・固定性に優れた工場向けの作業台です。
滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。

用途工場、倉庫内での作業に。 踏ざん踏面幅(mm)200 仕様踏面タイプ:高強度タイプ トラスコ品番258-0881 材質アルミ合金 段数2段 設置寸法・奥行(mm)629 天板寸法(mm)800×400 段高(mm)350 最大使用質量(kg)150 設置寸法(間口×奥行)(mm)820×629 設置寸法・間口(mm)820 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
天板高さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25266957 TSF-287 0.7
76,160
65,980
72,578 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする