TRUSCO
掛名札
硬質塩化ビニール製の掛名札です。
両面仕様
用途
工場、事務所の管理表示として。
仕様
両面仕様
材質
硬質塩化ビニール
タイプ
プレート
種類
プレート
取付方式
穴付
穴径(Φmm)
4
取付け方法
上部Φ4mm穴あき付
表示内容
無地
穴径(mm)
4
内容量
1枚
注意
※ボールチェーン、ヒモは付属していません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
厚さ(mm)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25268856
TKT-1
中紙(MM)87×23
262-6338
3
8
蛍光イエロー/クリア
¥
310
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
25268865
TKT-2
中紙(MM)117×25
262-6339
3
11
蛍光イエロー/クリア
¥
370
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25268874
TKT-3
中紙なし
262-6336
2
8
ホワイト
¥
170
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
25268890
TKT-4
中紙なし
262-6337
2
11
ホワイト
¥
200
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください