時計機能付デジタルタイマー

時計機能付デジタルタイマー - TRUSCO
(1件のレビュー)

「10分」、「1分」、「10秒」刻みでタイマーが簡単にセットできます。
時計機能がついているので、タイマーとして使用しない時は時計としてご使用いただけます。
液晶面が63mm×30mmと大きく、数字が見やすいです。
立てかけスタンド、壁掛けフック、強力マグネットがついているためあらゆる場所でご使用いただけます。

用途製造・作業工程の時間管理などに。トラスコ品番257-6405幅(mm)80ホワイト高さ(mm)80奥行(mm)19電源(V)単4乾電池×1本(別売)電源単4乾電池×1本(別売)表示形式デジタル最大設定時間99分59秒設置方法立てかけスタンド、壁掛けフック、強力マグネット付最小計時10秒,1分カウントダウン機能あり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25271778TDT-542
1,250
939
1,033(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25271778
2023-09-26
用途: 時計やストップウォッチとして
製造業

時計が見れないので時計代わりに使用。休憩がずれた時はストップウォッチで60分設定にして使っています。とても便利!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする