TRUSCO TRUSCOの 店舗什器・備品 TRUSCOの 陳列・ディスプレイ用品 TRUSCOの その他専用ディスプレイ スーパーラック用ネットパネルH450 スーパーラック用ネットパネルH450 注文コード 25275804 注文コード 25275804 注文コード 25275804 スーパーラック用パネル H450 トラスコ品番350-1144 材質スチール(粉体塗装) 高さ(mm)450 奥行(mm)25 間口(mm)900 色(本体)ホワイト 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 KR-MB450 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 25275804 KR-MB450 ¥20,060 ¥16,980 ¥16,980 ¥18,678 (税込) 翌日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 陳列・ディスプレイ用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ソテツ ポッシュリビング 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ ソーラーターンテーブル 友屋 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ アガベ ポッシュリビング 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ ダンクルスクエアステージ ホワイト 友屋 税込¥6,818 ¥6,198 バスケットへ ユニットラック 友屋 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ ビカクシダ ポッシュリビング 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ ドラセナ ポッシュリビング 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ ドライヤーホルダー ポッシュリビング 税込¥1,868~ ¥1,698~ (3) PP卓上バスケット 友屋 税込¥989 ¥899 スチールショルダー掛 友屋 税込¥6,378~ ¥5,798~ パキラ ポッシュリビング 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ グローブ用クリップ 友屋 税込¥351 ¥319 バスケットへ スチール脚コの字ディスプレイ ストア・エキスプレス 税込¥4,398~ ¥3,998~ アジアンタム ポッシュリビング 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ バッグスタンドJ型円盤ベース 友屋 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ アガベ ポッシュリビング 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ フィカス ポッシュリビング 税込¥14,278~ ¥12,980~ アクセサリートレー タワー 4段 スクエア ホワイト 山崎実業 税込¥1,870 ¥1,700 (1) バスケットへ ユーフォルビア ポッシュリビング 税込¥6,158 ¥5,598 バスケットへ ティッシュケース付ダストボックス 不動技研 税込¥846 ¥769 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品陳列・ディスプレイ用品その他専用ディスプレイ机上ディスプレイ用テーブル/シェルフ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「その他専用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります 文具/小物用 食品用ディスプレイ 机上ディスプレイ用テーブル/シェルフ 食器/ギフト/サンプル用 シェアする マイページ 最近見た商品