TRUSCO
スパイラルホース 11×16
オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。
機械的強度及び衝撃強度に優れています。
経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
用途
整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
材質
エステルベースポリウレタン
色
蛍光緑
内径(Φmm)
11
外径(Φmm)
16
コイル径(mm)
95
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
使用範囲(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25287930
SPC11X16-2
358-9239
0.72
2
¥
2,110
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25287939
SPC11X16-4
358-9238
0.88
4
¥
4,160
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25287948
SPC11X16-6
358-9232
1.04
6
¥
6,330
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25287957
SPC11X16-8
358-9236
1.21
8
¥
8,380
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください