TRUSCO
残圧除去カップリング付ホースキット 5×8
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。
組付け済のためすぐに使用可能です。
用途
整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
付属品
メスカプラ:PRC58、オスカプラ:103155058、オスカプラ:103155058
材質
ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄
色
蛍光緑
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
8
使用流体
空気
コイル径(mm)
42
カプラー有無
有
内容量
1個
注意
※国内一般製品と互換性があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
使用範囲(m)
コイル長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25288596
PSHK58-2
368-7837
0.74
2
140
¥
5,890
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25288605
PSHK58-4
368-7833
0.93
4
330
¥
6,420
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25288614
PSHK58-6
368-7834
1.12
6
520
¥
6,960
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25288709
PSHK58-8
368-7835
1.3
8
700
¥
7,620
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください