インナーメッシュ手袋

インナーメッシュ手袋 TRUSCO

手袋の下履きに使うことでムレや手荒れを防ぎます。
肌触りがよく、伸縮性にも優れております。
指先カットタイプなので指先を使う作業でも効率を損ないません。
手洗いして10回程度繰り返し使用できます。

用途ムレが気になるゴム手袋やビニール手袋の下履きに。 トラスコ品番369-2011 材質ナイロン、ポリウレタン 厚さ(mm)2.0 ホワイト サイズフリー タイプ指切り 全長(cm)(伸縮前)16 中指長(cm)(伸縮前)3 手のひらまわり(cm)(伸縮前)14 内容量1袋(10双)
注意
※爪先にかかった状態で引っ張ると爪が剥がれる可能性があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25288806 MS-IG10
1,500
1,298
1,428 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする