タイヤ空気圧の測定・増圧・減圧ができます。
リリースボタン付きで、空気を入れすぎた場合も簡単に空気圧を調整できます。
タイヤのバルブにはクリップチャックで接続するので、充填中にチャックを押しあてておく必要がありません。
測定範囲は1400KPaまでと幅広く、バイクからトラックまで使用することができます。

トラスコ品番435-7502材質真鍮、ラバー幅(mm)35全長(mm)440摘要バイク・乗用車・バン・トラック・バス用高さ(mm)200タイプガンタイプ測定範囲(kPa)60~1400ホース長さ(mm)300最小目盛(kPa)20ゲージ径(Φmm)51内容量1台
注意
※測定範囲を超える圧力を掛けないでください。
※落としたり、強い衝撃を与えないでください。
※ゲージの狂いや本体破損の原因になります。
※※使用しない時は、高温多湿を避け、直射日光のあたらない場所で保管してください。
※※本来の目的、用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25296059THBG30B
4,300
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする