まとめ買い 一眼型セーフティグラス(超軽量フィットタイプ)200個

まとめ買い 一眼型セーフティグラス(超軽量フィットタイプ)200個 TRUSCO

業界最軽量クラスの軽さです。
ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。
最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。

トラスコ品番433-6790 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート レンズ色クリア コーティング防曇加工、防傷加工 テンプル色ブラック レンズ厚さ(mm)1.8 紫外線カット 特性防曇加工、防傷加工 鼻あて 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25296890 SS9337EBOX
204,120
179,800
197,780 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする