TRUSCO
ベルト荷締機(ラチェットバックル式・JIS B 8850規格品) オープンフック
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途
トラック輸送時の荷崩れ防止。
トラスコ品番
255-3765
幅(mm)
25
使用荷重(t)
0.254
破断荷重(t)
1.01
ベルト色
青
端末仕様
S字フック(オープンフック)
ベルト長さ巻取側(m)
4.5
材質(ベルト)
ポリエステル
ベルト長さ固定側(m)
0.35
アズワン品番
65-2034-46
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25299035
LBP-2545
¥
4,840
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください