曜日別特売

時計付黒球式熱中症指数計【JIS B 7922(2023) 適合品 クラス2】

時計付黒球式熱中症指数計【JIS B 7922(2023) 適合品 クラス2】 - ドリテック時計付黒球式熱中症指数計【JIS B 7922(2023) 適合品 クラス2】 - ドリテック時計付黒球式熱中症指数計【JIS B 7922(2023) 適合品 クラス2】 - ドリテック時計付黒球式熱中症指数計【JIS B 7922(2023) 適合品 クラス2】 - ドリテック時計付黒球式熱中症指数計【JIS B 7922(2023) 適合品 クラス2】 - ドリテック時計付黒球式熱中症指数計【JIS B 7922(2023) 適合品 クラス2】 - ドリテック時計付黒球式熱中症指数計【JIS B 7922(2023) 適合品 クラス2】 - ドリテック時計付黒球式熱中症指数計【JIS B 7922(2023) 適合品 クラス2】 - ドリテック

夏の屋外でもWBGT値の測定が可能な黒球式温湿度計
WBGT表示と時計表示の切替可能
使用シーンに合わせて屋外
屋内のモード切替可能
給水、休憩を促すため10分おきに警告アラーム
電池交換お知らせ表示
本体背面にバンド取付け、三脚取付け可能
JIS B 7922適合

付属品カラビナ/ベルクロバンド測定範囲(℃)WBGT:0.0~50.0、温度:-9.9~60.0湿度測定範囲(%)0.1~99.9JIS規格JIS精度区分:クラス2、JIS規格番号:JIS B 7922画面表示寸法(mm)42×40測定間隔20秒間時計機能12時間表示(AM/PM)警報機能警告アラーム:大/小/無音(10分ごとに鳴動)警報の表示5段階(危険/厳重警戒/警戒/注意/警告表示なし)バックライト約5秒間内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25147634O-706WT
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

dretec(ドリテック) 時計付黒球式温湿度計 O-706
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする