Kenko(ケンコートキナー)
セレス6~20倍18mm口径ズーム双眼鏡
見たいものによって倍率が変更できる、コンパクトなズーム式双眼鏡。
低倍率に合わせて対象物を捉え、ズームレバーで簡単にズームアップが可能。
付属品
ケース、ストラップ
幅(mm)
目:60~70
質量(g)
204
倍率
6~18倍
本体寸法(mm)
82×46×109
コーティング
マルチコート
最短合焦距離
2.3m
対物レンズ有効径(mm)
18
入数
1個
1000m先の視野(m)
87.3~36.7
明るさ
9~0.8
アイレリーフ(mm)
11~8
実視界(°)
5~2.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25148228
6-20×18C07
オープン
¥
5,798
¥6,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください