ブルーライトカットフィルター 吊り下げ SUSP-A 18.5~19.5 クリア
可視光線透過率70%で、眼の疲労の原因となる眩しさを抑えます。
ブルーライトを35%以上カットで安心。
基材はアクリルで厚さ2mm。
画面をしっかり保護。
L型樹脂ストッパーで簡単取付。
厚さ(mm)2
基材アクリル
可視光線透過率(%)70
ブルーライトカット率35%以上
ブルーライトカット○
内容量1個
可視光線透過率70%で、眼の疲労の原因となる眩しさを抑えます。
ブルーライトを35%以上カットで安心。
基材はアクリルで厚さ2mm。
画面をしっかり保護。
L型樹脂ストッパーで簡単取付。