F-H-V-C フルハーネスベスト COOL

F-H-V-C フルハーネスベスト COOL リンクサス(Linxas) F-H-V-C フルハーネスベスト COOL リンクサス(Linxas) F-H-V-C フルハーネスベスト COOL リンクサス(Linxas) F-H-V-C フルハーネスベスト COOL リンクサス(Linxas) F-H-V-C フルハーネスベスト COOL リンクサス(Linxas) F-H-V-C フルハーネスベスト COOL リンクサス(Linxas) F-H-V-C フルハーネスベスト COOL リンクサス(Linxas) F-H-V-C フルハーネスベスト COOL リンクサス(Linxas)

フルハーネスの上からの着用が可能です。
フルハーネスを体に密着させて着用できるため 、安全性が高いです。
本ベストをフルハーネスの外に着用することで、保冷剤の交換がスムーズになります 。
ファン付き作業服との併用で冷却効果がアップします。

用途フルハーネスを装着する高所作業に。 セット内容ベスト本体×1、保冷剤4個(首元用4連×1、両脇用×2、腰用2連×1) 胸囲(cm)80~130 本体質量(g)650 肩幅(cm)30 着丈(cm)43 タンク容量(mL)1300 給水口径(Φmm)80 前身丈(cm)36 後身丈(cm)47 内容量1着
注意
※幼児の手の届くところで保管しないでください。
※着用中に体の異常を感じたときは直ちに使用を中止してください。
※ご自身で着脱が困難な方、温感障害をお持ちの方は使用しないでください。
※使用中に眠らないでください。急激に体温が奪われ、重大な健康上の障害が発生する可能性がございます。
※色落ち、色移りする場合がありますので、他のものと一緒に保管・洗濯しないでください。
※洗濯は手洗いとし、ドライクリーニングや乾燥機のご使用はご遠慮ください。
※アイロンのご使用はご遠慮ください。直射日光の当たる場所、高温になる場所に放置・保管しないでください。
※本製品の保冷剤は商品添加物のゲル化剤を使用している為、人体には安全ですが、万が一保冷剤の内容物を口にしてしまった場合は水でよく口の中を洗浄し、必要に応じて医師の診断を受けてください。
※保冷剤を投げたり、揉んだり、踏みつけたりしないでください。フィルムが剥がれたり、破損して内容物が漏れ出る可能性がございます。
※高所でご使用の際は、保冷剤が落下するおそれがございますので、下に人がいないことをご確認の上、お客様ご自身の責任においてご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25152735 FHV-COL
オープン
3,698
4,068 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暑さ対策保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする