COOLINGBLAST バラクラバ
熱伝導性の高いナイロン素材により、着用と同時にひんやり涼しい着心地になります。
ウェア内の不快な蒸れを放出します。 接触冷感
フラットシーム
吸汗速乾
ストレッチ
通気性(部分メッシュ)
6WAY
用途一般作業・土木作業・農作業に。
色ブラック
サイズフリーサイズ
本体質量(g)39
機能接触冷感、フラットシーム、吸汗速乾、ストレッチ、通気性(部分メッシュ)
頭囲(cm)52
内容量1枚
注意
※着用中の汗や湿潤時の摩擦などにより、他のものに移染する事がありますのでご注意ください。※漂白剤の使用は避け、無蛍光洗剤を使用してください。
※タンブラー乾燥はお避け下さい。