Panasonic(パナソニック)
LED電球E17広配光
広配光タイプ
長さ(mm)
67
質量(g)
35
周波数(Hz)
50/60共用
定格電圧(V)
100
口金
E17
外径(Φmm)
35
定格消費電力(W)
3.9
全光束(Lm)
440
定格寿命(時間)
40000
電球形状
ミニクリプトン球相応
色温度(K)
5000
定格入力電流(A)
0.07
光色
昼白色相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED
内容量
1個
注意
※交流AC100V 周波数(Hz) 50/60の条件以外では使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25153819
LDA4NGE17K40ESW2F
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください